Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop-Tischleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teleskop-Tischleuchte
Teleskop-Tischleuchte
Teleskop-Tischleuchte
Teleskop-Tischleuchte
Artikel-Nr.:
     4502-07L4236
Hersteller:
     Reglerbau Radebeul
Herst.-Nr.:
     E 3373/1 WEISS
EAN/GTIN:
     4099891440923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Teleskop-Tischleuchten Typ RR-Leuchten LOGENA. Als Niedervolt-Halogen-Stativleuchte 12 V/20 W in Breitstrahlerausführung; Betrieb: 230 V/50 Hz. Das Stativ ist auf eine Länge von 410 mm ausziehbar und in der Neigung verstellbar. Leuchtmittel: Halogen-Glühlampe 12 V/20 W mit Sockel G4. Typ: E 3373/1, Tischleuchte weiß
Weitere Informationen:
Art des Leuchtmittels:
Halogen
Explosionsgeschützt:
Nein
Gehäusematerial:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.9923 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe g4 halogen, arbeitsplatzlampe, arbeitsplatzleuchte halogen, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Laborlampe, Laborleuchte, Werkstattausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,40*
€ 162,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,72*
€ 160,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,30*
€ 153,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,45*
€ 144,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,34*
€ 126,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.