| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-07L4237 Herst.-Nr.: E 3373/1 SCHWARZ EAN/GTIN: 4099891440930 |
| | |
|
| | |
| Teleskop-Tischleuchten Typ RR-Leuchten LOGENA. Als Niedervolt-Halogen-Stativleuchte 12 V/20 W in Breitstrahlerausführung; Betrieb: 230 V/50 Hz. Das Stativ ist auf eine Länge von 410 mm ausziehbar und in der Neigung verstellbar. Leuchtmittel: Halogen-Glühlampe 12 V/20 W mit Sockel G4. Typ: E 3373/1, Tischleuchte schwarz Weitere Informationen: | | Art des Leuchtmittels: | Halogen | Explosionsgeschützt: | Nein | Gehäusematerial: | Kunststoff | Schutzart (IP): | IP20 | Gewicht: | 1.01726 kg | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Laborlampe, Laborleuchte, Werkstattausstattung |
| | |
| |