| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-07L4330 Herst.-Nr.: FLL028673 EAN/GTIN: 7040670286734 |
| | |
|
| | |
| Arbeitsplatzleuchte, FLL028673, LUXO FLL028673 ist eine symmetrisch strahlende Tischleuchte, die Ihren Einsatzbereich in Werkstätten und auf anderen großen Arbeitsflächen hat, wo viel Licht erforderlich ist. Die Leuchte lässt sich individuell und leicht einstellen. Auf- und Abwärts- sowie Drehbewegungen des Leuchtenkopfes sind möglich. Der EIN/AUS-Schalter befindet sich an der Oberseite des Leuchtenkopfes. Features * Dreifach drehbar * Selbstbalancierender Arm * LED-Lichtquelle * Integrierte Tischbefestigung Anwendungen * Werkbänke * Arbeitsflächen Weitere Informationen: | | Art des Leuchtmittels: | LED | Explosionsgeschützt: | Nein | Gehäusematerial: | Stahlblech | Lichtstrom: | 1094 lm | Schutzart (IP): | IP20 | Wiederaufladbar: | Nein | Ursprungsland: | NO | Gewicht: | 3.2 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Laborlampe, Laborleuchte, Werkstattausstattung |
| | |
| |