Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaltgeräte-Steckdosenleiste, 6-fach, 2.5 m, 10 A, schwarz, 03.622.006.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaltgeräte-Steckdosenleiste, 6-fach, 2.5 m, 10 A, schwarz, 03.622.006.1
Kaltgeräte-Steckdosenleiste, 6-fach, 2.5 m, 10 A, schwarz, 03.622.006.1
Artikel-Nr.:
     4502-07L4820
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     03.622.006.1
EAN/GTIN:
     4099891432102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Ausführung ohne Zuleitung mit Kaltgeräte-Eingang seitlich oder oben Typ 03.62. Belastbarkeit: 100 bis 240 VAC/10 A, Bei der Ausführung A befindet sich der Kaltgeräteeinbaustecker mit 10 A Feinsicherung im Steckfeld, bei Ausführung B seitlich in der Stirnseite der Leiste. Technische Merkmale (Typ, Anzahl der Steckdosen, Maß L): 03.622.006.1, Ausf. A, 6 Dosen ohne Schalter, L 383 mm
Weitere Informationen:
Abschaltbar:
Ja
Anzahl der Steckdosen:
6
Breite:
44.4 mm
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2.5 m
Landeskennung:
Europa
Länge:
383 mm
Master-Slave:
Nein
Material:
Stahlblech
Nennstrom:
10 A
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
45.5 mm
Überspannungsschutz:
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.59381 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, mehrfachsteckdose 6fach schwarz, 19 zoll steckdosenleiste, vertiv pdu, Haustechnik, Stromverteiler, Vielfachsteckdosenleiste, Kaltgerätesteckdosenleiste, Schaltschranksteckdosenleiste, IEC-Steckverbinder, Kaltgerätesteckverbinder, Kaltgerätesteckverbindung, Steckverbinder, Steckverbindung, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Netzgerätesteckverbinder, IEC-Gerätesteckverbinder, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,19*
€ 137,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,02*
€ 134,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,26*
€ 131,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,39*
€ 126,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,12*
€ 104,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.