Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch-Steckdosenleiste, 4-fach, 1.4 m, 16 A, weiß, 478TW 1,4M/3G1,5 WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tisch-Steckdosenleiste, 4-fach, 1.4 m, 16 A, weiß, 478TW 1,4M/3G1,5 WEISS
Tisch-Steckdosenleiste, 4-fach, 1.4 m, 16 A, weiß, 478TW 1,4M/3G1,5 WEISS
Artikel-Nr.:
     4502-07L4970
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     478TW 1,4M/3G1,5 WEISS
EAN/GTIN:
     4099891432263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Schuko-Tischsteckdosen Typ 478T. Mit 4 Steckdosen, in Leistenbauform, aus schlagfestem Kunststoff; Anschlusswerte: 10-16 A/250 V, Ausführung: mit 1,4 m langer Zuleitung. Ausführung mit Zuleitung Typ 478T. Typ: 478T w, Tischsteckdose weiß
Weitere Informationen:
Abschaltbar:
Nein
Anzahl der Steckdosen:
4
Farbe:
weiß
Kabellänge:
1.4 m
Master-Slave:
Nein
Material:
Kunststoff
Nennstrom:
16 A
USB-Anschluss:
Nein
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.36721 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, mehrfachsteckdose 4fach weiß, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 4-fach, Haustechnik, Elektroinstallation, Schukosteckdose, Schukodosenleiste, Schuko-Steckdosenleiste, Schutzkontakt-Steckdosenleiste, Schukotischsteckdose, Stromverteiler, Steckdose, Vielfachsteckdosenleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Schuko-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 150 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.