Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch-Steckdosenleiste, 6-fach, 1.4 m, 16 A, schwarz, 678 IOZ S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tisch-Steckdosenleiste, 6-fach, 1.4 m, 16 A, schwarz, 678 IOZ S
Tisch-Steckdosenleiste, 6-fach, 1.4 m, 16 A, schwarz, 678 IOZ S
Artikel-Nr.:
     4502-07L4973
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     678 IOZ S
EAN/GTIN:
     4099891432287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Schuko-Tischsteckdosen Typ 678L. Mit 6 Steckdosen; Drehung der Dosen: 45°, aus schlagfestem Kunststoff, Anschlusswerte: 10-16 A/250 V, Ausführung: mit oder ohne 1,4 m langer Zuleitung. Ausführung ohne Zuleitung mit Wippschalter sowie Kontrolllampe Typ 678IOZ. Typ: 678IOZ s, Tischsteckdose schwarz
Weitere Informationen:
Abschaltbar:
Ja
Anzahl der Steckdosen:
6
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1.4 m
Master-Slave:
Nein
Material:
Kunststoff
Nennstrom:
16 A
USB-Anschluss:
Nein
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.20884 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste 6-fach 1,4m schwarz, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 6fach, Haustechnik, Elektroinstallation, Schukosteckdose, Schukodosenleiste, Schuko-Steckdosenleiste, Schutzkontakt-Steckdosenleiste, Schukotischsteckdose, Stromverteiler, Steckdose, Vielfachsteckdosenleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Schuko-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 8,278* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,99*
€ 66,6281
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,01*
€ 65,4619
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,59*
€ 62,5821
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,72*
€ 59,1668
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,68*
€ 57,9292
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,39*
€ 49,2541
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.