Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch-Steckdosenleiste, 4-fach, 16 A, schwarz, 478 TOZ S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tisch-Steckdosenleiste, 4-fach, 16 A, schwarz, 478 TOZ S
Tisch-Steckdosenleiste, 4-fach, 16 A, schwarz, 478 TOZ S
Tisch-Steckdosenleiste, 4-fach, 16 A, schwarz, 478 TOZ S
Artikel-Nr.:
     4502-07L4978
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     478 TOZ S
EAN/GTIN:
     4099891432324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
ohne Zuleitung geliefert, Schuko-Tischsteckdosen Typ 478T. Mit 4 Steckdosen, in Leistenbauform, aus schlagfestem Kunststoff; Anschlusswerte: 10-16 A/250 V, Ausführung: ohne Zuleitung. Ausführung ohne Zuleitung Typ 478TOZ. Typ: 478TOZ s, Tischsteckdose schwarz
Weitere Informationen:
Abschaltbar:
Nein
Anzahl der Steckdosen:
4
Farbe:
schwarz
Master-Slave:
Nein
Material:
Kunststoff
Nennstrom:
16 A
USB-Anschluss:
Nein
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.84 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste 4-fach schwarz, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 4-fach, Haustechnik, Elektroinstallation, Schukosteckdose, Schukodosenleiste, Schuko-Steckdosenleiste, Schutzkontakt-Steckdosenleiste, Schukotischsteckdose, Stromverteiler, Steckdose, Vielfachsteckdosenleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Schuko-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.