Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstation, 7-fach, 2 m, 16 A, schwarz, 1153690600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stromstation, 7-fach, 2 m, 16 A, schwarz, 1153690600
Stromstation, 7-fach, 2 m, 16 A, schwarz, 1153690600
Stromstation, 7-fach, 2 m, 16 A, schwarz, 1153690600
Stromstation, 7-fach, 2 m, 16 A, schwarz, 1153690600
Artikel-Nr.:
     4502-07L5011
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1153690600
EAN/GTIN:
     4007123662326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE Stromverteiler
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Stromverteiler, 1153690600, Brennenstuhl Der 1153690600 Stromverteiler ist stapelbar und hat ein spritzwassergeschütztes Gehäuse aus einer speziellen Gummimischung für Dauerbelastung. Er verfügt über einen stabilen Tragegriff aus Metall. Dieses Produkt ist äußerst robust, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig. Die 1153690600 ist für den Dauereinsatz im Freien geeignet, IP 44. Features * Beständig gegen eine Vielzahl von Ölen, Fetten, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung * Qualitätssteckdosen nach VDE 0620-1 * Zertifizierte Schutzschalter für Ihre Sicherheit * Ölbeständiges Gummikabel für den dauerhaften Außeneinsatz
Weitere Informationen:
Abschaltbar:
Nein
Anzahl der Steckdosen:
7
Breite:
305 mm
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2 m
Länge:
265 mm
Material:
Gummi/Kunststoff
Nennstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP44
Überspannungsschutz:
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
3.49 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, steckdosenverteiler ip44, cee stromverteiler, Adapter, Steckverbinderadapter, Schuko-Adapter, Schuko-Stromstation, Schuko-Stromverteiler, Schuko-Verteilersteckdose, Schutzkontakt-Verteilersteckdose, Haustechnik, Stromverteiler, Stromstation, Steckdose, Verteilersteckdose, Vielfachsteckdose, Baustellenstromverteiler, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Schuko-Steckverbindung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 8,50*
ab € 148,4636*
€ 178,1036*
9 Tage
9
€ 5,99*
ab € 148,61*
€ 182,64*
€ 4,90*
ab € 154,65*
€ 185,37*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 155,02*
€ 185,43*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 181,07*
€ 213,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,82*
€ 254,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,25*
€ 252,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,13*
€ 244,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,08*
€ 236,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,07*
€ 215,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.