Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste, 6-fach, 1.5 m, 16 A, mit Überspannungsschutz, schwarz, 0E06961


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste, 6-fach, 1.5 m, 16 A, mit Überspannungsschutz, schwarz, 0E06961
Steckdosenleiste, 6-fach, 1.5 m, 16 A, mit Überspannungsschutz, schwarz, 0E06961
Artikel-Nr.:
     4502-07L5038
Hersteller:
     Plastro Mayer
Herst.-Nr.:
     0E069611010
EAN/GTIN:
     4099891432348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Überspannungssteckdosenleiste
Schuko-Tischsteckdosen mit Steckrichtung 35° Typ PM. In stabiler Ausführung, auch von hinten anschraubbar, geprüft gemäß VDE; Länge: 1,5 m. Typ: PM 60, 6–fach, schwarz
Weitere Informationen:
Abschaltbar:
Nein
Anzahl der Steckdosen:
6
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1.5 m
Master-Slave:
Nein
Material:
Kunststoff
Nennstrom:
16 A
Überspannungsschutz:
Ja
USB-Anschluss:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.5 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: steckdosenleiste 6-fach schwarz 1,5m, überspannungssteckdosenleiste 6fach, mehrfachsteckdose, Haustechnik, Elektroinstallation, Schukosteckdose, Schukodosenleiste, Schuko-Steckdosenleiste, Schutzkontakt-Steckdosenleiste, Schukotischsteckdose, Stromverteiler, Steckdose, Vielfachsteckdosenleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Schuko-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.