Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel, 4-fach, 25 m, 16 A, schwarz, 270 42 322 000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltrommel, 4-fach, 25 m, 16 A, schwarz, 270 42 322 000
Kabeltrommel, 4-fach, 25 m, 16 A, schwarz, 270 42 322 000
Artikel-Nr.:
     4502-07L5170
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     270 42 322 000
EAN/GTIN:
     4099891432355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel 25 m aussenbereich
Gummi-Kabeltrommel Typ Schill GT 310 Aus Spezial-Gummi, unzerbrechlich, wetterfest von - 20 bis +70 °C sowie beständig gegen Chemikalien, Öle und Benzin. Mit vier selbstschließenden Schuko-Steckdosen und Thermoschutz gemäß VDE. Kabeltyp: H05RR-F3G1,5 Kabellänge: 25 m Gewicht: 5,4 kg
Weitere Informationen:
Abschaltbar:
Nein
Anzahl der Steckdosen:
4
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
25 m
Master-Slave:
Nein
Material:
Gummi
Nennstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Überspannungsschutz:
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
5.9 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 25m, gartenkabeltrommel, Haustechnik, Stromverteiler, Gerätetrommel, Baustellen-Kabeltrommel, Baustellentrommel, Sicherheits-Kabeltrommel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 132,73*
€ 163,19*
Frei Haus
ab € 138,33*
€ 169,56*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 146,51*
€ 178,93*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 142,65*
€ 183,24*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,93*
€ 212,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,89*
€ 209,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,31*
€ 202,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,39*
€ 193,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,51*
€ 174,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.