Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelaufroller, 3 m, 10 A, orange/schwarz, 681 01 303 000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelaufroller, 3 m, 10 A, orange/schwarz, 681 01 303 000
Kabelaufroller, 3 m, 10 A, orange/schwarz, 681 01 303 000
Artikel-Nr.:
     4502-07L5212
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     681 01 303 000
EAN/GTIN:
     4099891432386
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
H03VV-F
Kabelaufroller
kabelaufroller schill
kabelaufroller
Kabelaufroller als Einbautrommel mit Kunststoffgehäuse Typ EFT 130A.3KK3075 Mit seitlichen Befestigungslöchern, Grundausführung wie Typ FT 150, jedoch mit Lüsterklemme für Netzanschluss und die Kabelarretierung ist nicht abschaltbar. Kabel: 3,0 m H03VV-F3G0,75 Nennleistung Kabel aufgewickelt: 1000 W Nennleistung Kabel abgewickelt: 2300 W Schutzart: IP 40 Gewicht: ca. 0,80 kg
Weitere Informationen:
Abschaltbar:
Nein
Farbe:
orange/schwarz
Kabellänge:
3 m
Master-Slave:
Nein
Material:
Kunststoff
Nennstrom:
10 A
Schutzart (IP):
IP20
Überspannungsschutz:
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.8279 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: h03vv-f3g0.5, Haustechnik, Stromverteiler, Gerätetrommel, Kabeltrommel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 90,52*
€ 113,67*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 90,70*
€ 113,78*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 91,88*
€ 114,62*
Frei Haus
ab € 94,47*
€ 118,30*
€ 5,95*
ab € 102,80*
€ 128,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,78*
€ 135,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,44*
€ 132,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 111,41*
€ 132,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,36*
€ 126,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,37*
€ 121,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,70*
€ 107,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.