Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PT-D210VP Beschriftungsgerät für Zuhause und das Homeoffice


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PT-D210VP Beschriftungsgerät für Zuhause und das Homeoffice
PT-D210VP Beschriftungsgerät für Zuhause und das Homeoffice
Artikel-Nr.:
     4502-07L6043
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     P-TOUCH D210 VP
EAN/GTIN:
     4977766757287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Lieferumfang: PT-D210, 12 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 4 m lang), Netzadapter, Hartschalenkoffer, Das in elegantem schwarz gehaltene P-touch D210VP, inklusive Netzadapter und Hartschalenkoffer, ist ein kompaktes Beschriftungsgerät für den Schreibtisch, welches aber auch problemlos mobil verwendet werden kann. Mit dem P-touch D210VP fällt es Ihnen leicht, Übersicht und Ordnung zu schaffen. Neben verschiedenen Schriftstilen, Rahmen und Symbolen bieten mehrere feste oder bearbeitbare Vorlagen dem Anwender weitere Layoutalternativen. Hauptmerkmale: Hinterbanddruck für laminierte, d.h. wisch-, wetter- und kratzfeste Etiketten Für 3,5/6/9/12 mm breite Schriftbänder 20 mm/Sek. max. Druckgeschwindigkeit 14 Schriftarten, 825 Zeichen und 617 Symbole Feste und bearbeitbare Vorlagen 2.400 Zeichen Phrasenspeicher
Weitere Informationen:
Auflösung:
180 dpi
Ausführung:
Beschriftungsgerät
Breite:
157 mm
Höhe:
68 mm
Länge:
149 mm
Stromversorgung:
AC-Adapter, Wiederaufladbarer Akku
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
1.6 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 2,90*
ab € 35,60*
€ 45,10*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 35,82*
€ 45,15*
€ 5,95*
ab € 36,71*
€ 46,31*
1 Tag
50
€ 4,50*
ab € 36,80*
€ 46,43*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 42,84*
€ 53,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.