Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PT-H110 Mobiles Beschriftungsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PT-H110 Mobiles Beschriftungsgerät
PT-H110 Mobiles Beschriftungsgerät
Artikel-Nr.:
     4502-07L6048
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     P-TOUCH H110
EAN/GTIN:
     4977766761802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Das Brother P-touch H110 ist ein kompaktes, vielseitiges Hand-Beschriftungsgerät inklusive QWERTZ-Tastatur. Hauptmerkmale: Hinterbanddruck für laminierte, d.h. wisch-, wetter- und kratzfeste Etiketten Für 3,5 bis 12 mm breite TZe-Schriftbänder QWERTZ-Tastatur Phrasenspeicher für max. 1.200 Zeichen Spiegeldruck und Nummerierungsfunktion Fähnchendruck zur Kabelbeschriftung
Weitere Informationen:
Auflösung:
180 dpi
Ausführung:
Beschriftungsgerät
Breite:
111 mm
Höhe:
58 mm
Länge:
204 mm
Stromversorgung:
AC-Adapter
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
8 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 24,18*
€ 31,57*
1
€ 5,95*
ab € 24,20*
€ 31,58*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 24,32*
€ 31,71*
1
Frei Haus
ab € 24,19*
€ 31,75*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 29,80*
€ 38,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brother
AD-24ESEU
ab € 9,59*
Sonstiges
Brother
TZ-221
ab € 7,95*
Sonstiges
Brother
TZ-135
ab € 9,79*
Sonstiges
Brother
TZ-431
ab € 8,78*
Sonstiges
Brother
TZe-211
ab € 6,94*
Sonstiges
Brother
TZE-231
ab € 8,81*
Sonstiges
Brother
TZE-334
ab € 10,56*
Sonstiges
Brother
TZE-421
ab € 7,74*
Sonstiges
Brother
TZE-631
ab € 8,68*
Sonstiges
Brother
TZE-MQG35
ab € 7,80*
Sonstiges
Brother
TZE-S231
ab € 10,63*
Sonstiges
Brother
TZE-231S2
ab € 4,91*
Sonstiges
Brother
TZE-31M3
ab € 23,87*
Sonstiges
Brother
22413
ab € 7,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.