Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrielles Beschriftungsgerät PT-E110


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Industrielles Beschriftungsgerät PT-E110
Industrielles Beschriftungsgerät PT-E110
Artikel-Nr.:
     4502-07L6053
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     P-TOUCH E110
EAN/GTIN:
     4977766774819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Das Brother PT-E110 ist ein mobiles Beschriftungsgerät, ausgestattet mit verschiedenen Funktionen zur einfachen Erstellung häufig verwendeter Etikettentypen, z. B. für Kabel oder Anschlüsse. Es eignet sich hervorragend als Einstiegsgerät für das Elektrohandwerk und Installationen in der Tele- und Datenkommunikation. Das PT-E110 verfügt praktischerweise über eine vom PC her gewohnte QWERTZ-Tastatur mit separatem Nummernblock. TZe-Schriftbänder in den Breiten 3,5 - 12 mm können in das Gerät eingesetzt werden, beispielsweise als Flexi-Tape zur Kabelbeschriftung oder extra-stark klebende Variante. Die laminierten TZe-Etiketten sind wisch-, wetter- und kratzfest und eignen sich insofern auch für Beschriftungen im Außenbereich.
Weitere Informationen:
Auflösung:
180 dpi
Ausführung:
Beschriftungsgerät
Breite:
111 mm
Höhe:
204 mm
Länge:
58 mm
Stromversorgung:
AC-Adapter, Wiederaufladbarer Akku
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.4 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
279
€ 4,50*
ab € 25,31*
€ 33,30*
19 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 25,33*
€ 33,32*
€ 5,95*
ab € 25,70*
€ 33,83*
1 Tag
20
€ 4,50*
ab € 25,80*
€ 33,94*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 30,07*
€ 39,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.