| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-07L6570 Herst.-Nr.: EY 9L51B EAN/GTIN: 5025232697137 |
| | |
|
| | |
| Akkupacks für Akku-Bohrschrauber und -Sägen Typ Panasonic EY. Typ: EY 9L51B, Li-Ionen-Akku 18 V 4,2 Ah Weitere Informationen: | | Ausführung: | Akku 18 V/4,2 Ah, Li-Ionen | Geeignet für: | Panasonic Akku-Bohrschrauber und -Sägen | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 1.55 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: li-ion akku-bohrschrauber 18v, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine panasonic, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Akku, Akkumulator, Sekundärbatterie, Sekundärzelle, Akkupack, Bohrmaschinen-Akkupack, Ersatzakku, Ersatzakkumulator, Lithium-Akkumulator, Lithium-Ionen-Akku, Lithium-Ionen-Akkumulator, Stromversorgung, Gleichstromversorgung, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Elektro-Werkzeugzubehör |
| | |
| |