Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother P-touch D210 Desktop Beschriftungsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother P-touch D210 Desktop Beschriftungsgerät
Brother P-touch D210 Desktop Beschriftungsgerät
Brother P-touch D210 Desktop Beschriftungsgerät
Brother P-touch D210 Desktop Beschriftungsgerät
Artikel-Nr.:
     4502-07L6972
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     P-TOUCH 210 Z
EAN/GTIN:
     4977766747592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Beschriftungsgerät, PTD210ZG1, Brother Klar beschriftete Gegenstände sorgen für einen effizienteren Arbeitsplatz. Erstellen Sie einfach und schnell Etiketten für CD-Hüllen, Aktenordner, Regale, Namensschilder für Mitarbeiter/Besucher und viele andere Gegenstände mit benutzerfreundlichen Funktionen. Die große Auswahl an Bandkassetten in verschiedenen Breiten und Farben macht den P-Touch D210VP unverzichtbar. Features * Inklusive Tonbandkassette und Tragetasche * Druckt haltbare Etiketten mit einer Breite von bis zu 12 mm * Grafisches Display zur einfachen Bearbeitung von Etiketten * Erstellen Sie dekorative Etiketten mit verschiedenen Mustern
Weitere Informationen:
Auflösung:
180 dpi
Ausführung:
Beschriftungsgerät
Breite:
157 mm
Höhe:
68 mm
Länge:
149 mm
Stromversorgung:
Netzadapter, 6 x AAA Akku
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
2.4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
57
€ 4,50*
ab € 26,95*
€ 35,14*
1 Tag
12
€ 2,90*
ab € 27,19*
€ 35,17*
12 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 27,15*
€ 35,33*
€ 5,95*
ab € 27,66*
€ 35,80*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 31,79*
€ 41,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
PT-D200WNVP
ab € 34,72*
Ähnlich
Brother
PT-D210VP
ab € 35,60*
Ähnlich
Brother
PT-D410VP
ab € 54,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.