Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother P-touch D200BW Desktop Beschriftungsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother P-touch D200BW Desktop Beschriftungsgerät
Brother P-touch D200BW Desktop Beschriftungsgerät
Artikel-Nr.:
     4502-07L6976
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     P-TOUCH D200 BWZ
EAN/GTIN:
     4977766745192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Beschriftungsgerät, PTD200BWZG1, Brother Der P-touch D200BW ist schnell zur Hand, wenn es um die Beschriftung professioneller Etiketten geht. Ob für schmale CD-Hüllen, Ablagekörbe, Hängemappen oder Ordner. Features * Rückseitendruck für laminierte, d.h. wisch-, wetter- und kratzfeste Etiketten * Deko-Modus * Vorlagen für Namensschilder
Weitere Informationen:
Auflösung:
180 dpi
Ausführung:
Beschriftungsgerät
Breite:
165 mm
Höhe:
68 mm
Länge:
155 mm
Stromversorgung:
Netzadapter, 6 x AAA Akku
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
2.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 27,64*
€ 36,50*
€ 5,95*
ab € 27,50*
€ 36,51*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 27,64*
€ 36,65*
Frei Haus
ab € 27,77*
€ 36,72*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 30,98*
€ 41,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.