Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother P-touch P910BT Cube Pro BT Beschriftungsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother P-touch P910BT Cube Pro BT Beschriftungsgerät
Brother P-touch P910BT Cube Pro BT Beschriftungsgerät
Brother P-touch P910BT Cube Pro BT Beschriftungsgerät
Brother P-touch P910BT Cube Pro BT Beschriftungsgerät
Artikel-Nr.:
     4502-07L7032
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     P-TOUCH CUBE PRO
EAN/GTIN:
     4977766804486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Beschriftungsgerät, PTP910BTZ1,PT910BTZ1, Brother Der P-touch CUBE Pro ist der ideale Etikettendrucker für Büros, Einzelhandelsgeschäfte und andere Unternehmen, die maximale Flexibilität bei der Etikettierung von Regalen, Dokumentenarchivierung und Anlagen benötigen. Der P-touch CUBE Pro verfügt über einen eingebauten Akku und kann Etiketten mit einer Breite von bis zu 36 mm von Ihrem PC, Mac, iOS- und Android-Gerät aus bedrucken. Damit ist der P-touch CUBE Pro der perfekte Etikettendrucker für das Gebäudemanagement, die Büroorganisation, die Beschilderung von Geschäften und Cafés und viele andere Anwendungen. Dank Bluetooth-Konnektivität lässt sich der kabellose Druck schnell und einfach einrichten und ohne Einschränkungen nutzen. Um von Ihrem PC oder Mac aus zu drucken und zu laden, schließen Sie einfach das mitgelieferte USB-Kabel an. Features * Drucken Sie haltbare, farbige Etiketten mit einer Breite von bis zu 36 mm * Erstellen Sie Schilder, Etiketten für die Anlagen- und Gebäudeverwaltung für Ihr Büro oder Geschäft * Kompatibel mit PC und Mac (über USB/Bluetooth) und Smartphones/Tablets (über Bluetooth) * Eingebauter wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku - keine Alkalibatterien erforderlich * Kostenlose Etikettendesign-Apps und Desktop-Software * Erstellen Sie Etiketten mit einer Länge von bis zu 1 Meter
Weitere Informationen:
Auflösung:
360 x 360 dpi
Ausführung:
Beschriftungsgerät
Breite:
138 mm
Höhe:
138 mm
Länge:
94 mm
Stromversorgung:
Li-Ion Akku
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
2.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 2,90*
ab € 219,92*
€ 250,40*
€ 6,78*
ab € 220,70*
€ 250,41*
2 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 221,94*
€ 251,51*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 222,32*
€ 254,08*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 265,53*
€ 299,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,01*
€ 355,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,71*
€ 354,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,45*
€ 326,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,68*
€ 324,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,53*
€ 315,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.