Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother P-touch D410VP Desktop Beschriftungsgerätmit Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother P-touch D410VP Desktop Beschriftungsgerätmit Koffer
Brother P-touch D410VP Desktop Beschriftungsgerätmit Koffer
Brother P-touch D410VP Desktop Beschriftungsgerätmit Koffer
Brother P-touch D410VP Desktop Beschriftungsgerätmit Koffer
Artikel-Nr.:
     4502-07L7066
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     P-TOUCH 410 VPR
EAN/GTIN:
     4977766820097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Beschriftungsgerät, PTD410VPRG1, Brother Das Modell PT-D410 ist ein kompakter, benutzerfreundlicher Etikettendrucker, der gestochen scharfe, laminierte Etiketten druckt, mit denen Sie Ihre wichtigen Akten und Ordner personalisieren, Geräte und Kabel im Heimbüro kennzeichnen und Ihre Lagerboxen organisieren können. Er druckt Etiketten mit einer Breite von bis zu 18 mm und ist mit den langlebigen TZe-Bändern kompatibel, die wasser- und abriebfest sowie chemikalien- und temperaturbeständig sind, so dass Sie sicher sein können, dass Ihre Etiketten lange halten. Die Etiketten werden standardmäßig mitgeliefert, Sie können aber auch eigene Logos, Symbole und Strichcodes mit der P-touch Editor Softwarelösung für die Etikettengestaltung hinzufügen. Schließen Sie Ihren Etikettendrucker einfach über den USB-Anschluss des Druckers an Ihren PC an. Features * Großes grafisches Display zur Vorschau der Etiketten vor dem Druck * QWERTY-Tastatur für einfaches Tippen * Anschluss an einen PC über USB für zusätzliche Etikettierfunktionen * Integrierte, editierbare Etikettendesigns für gängige Etikettieranwendungen * Inklusive Kassette, Netzadapter, Tragetasche und USB-Kabel
Weitere Informationen:
Auflösung:
180 dpi
Ausführung:
Beschriftungsgerät
Breite:
187 mm
Höhe:
72 mm
Länge:
178 mm
Stromversorgung:
Netzadapter, 6 x AA Akku
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
2.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (30)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
pro Stück
€ 2,90*
ab € 54,08*
€ 69,33*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 54,06*
€ 69,34*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 55,36*
€ 70,91*
5 Tage
2
pro Stück
€ 8,00*
ab € 55,37*
€ 71,02*
Lager 4502
pro Stück
Frei Haus
ab € 62,90*
€ 80,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,42*
€ 95,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.