Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDR - CABLE TRAVEL - 25FT[7.5M]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SDR - CABLE TRAVEL - 25FT[7.5M]
SDR - CABLE TRAVEL - 25FT[7.5M]
SDR - CABLE TRAVEL - 25FT[7.5M]
SDR - CABLE TRAVEL - 25FT[7.5M]
Artikel-Nr.:
     4502-07L7405
Hersteller:
     Aero-Motive
Herst.-Nr.:
     1025
EAN/GTIN:
     4099891447939
Suchbegriffe:
Camera Link Kabel
CameraLink Kabel
Balancer
Federzug
Erdungskabelaufroller, 1301770015, Aero-Motive Sdr - Kabelweg - 25ft[7.5m]
Weitere Informationen:
Arretierung:
Ja
Ausführung:
Erdungskabelaufroller
Gehäusematerial:
Blechgehäuse
Hub:
7.6 m
Seil-Durchmesser:
2.38 mm
Federbruchsicherung:
Nein
Seilauszug:
7 m
manuelle Arretierung:
Nein
Absturzsicherung:
Nein
Tragseil:
Verzinkt
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Federzugbalancer, Gewichtsausgleicher, federzug 7m, camera link kabel, Haustechnik, Stromverteiler, Gerätetrommel, Kabeltrommel, Erdungskabeltrommel, Werkzeugführung, Erdungskabelaufroller, Static discharge reel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,91*
€ 367,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,49*
€ 363,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,20*
€ 344,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,91*
€ 335,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,72*
€ 309,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.