Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federzug, RFL8SC, Tragfähigkeit (min/max) 2.7 bis 3.6 kg, mit Arretierung, 13017


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federzug, RFL8SC, Tragfähigkeit (min/max) 2.7 bis 3.6 kg, mit Arretierung, 13017
Federzug, RFL8SC, Tragfähigkeit (min/max) 2.7 bis 3.6 kg, mit Arretierung, 13017
Federzug, RFL8SC, Tragfähigkeit (min/max) 2.7 bis 3.6 kg, mit Arretierung, 13017
Federzug, RFL8SC, Tragfähigkeit (min/max) 2.7 bis 3.6 kg, mit Arretierung, 13017
Artikel-Nr.:
     4502-07L7414
Hersteller:
     Aero-Motive
Herst.-Nr.:
     RFL8SC
EAN/GTIN:
     4099891447946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugaufhängung
Aufroller
Aufrollautomat
Aufziehvorrichtung
Federzug, 1301730086, Aero-Motive Aero-Motive Light Industrial Duty Federzug, Traglast 2.7-3.6 kg mit Sicherheitskette
Weitere Informationen:
Arretierung:
mit Arretierung
Ausführung:
Federzug
Gehäusematerial:
Kunststoff
Tragfähigkeit max.:
3.6 kg
Tragfähigkeit min.:
2.7 kg
Federbruchsicherung:
Nein
Seilauszug:
2 m
manuelle Arretierung:
Nein
Absturzsicherung:
Ja
Tragseil:
Verzinkt und ummantelt
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,01*
€ 228,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,64*
€ 226,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,22*
€ 212,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,37*
€ 201,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,35*
€ 181,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aero-Motive
1515TLR
ab € 351,65*
Sonstiges
Aero-Motive
H18110018
ab € 6,90*
Sonstiges
Aero-Motive
1146-P-15-RP
ab € 11,74*
Sonstiges
Aero-Motive
SSPBR
ab € 28,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.