Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federzug, RB2-NC, Tragfähigkeit (min/max) 0.5 bis 0.9 kg, ohne Arretierung, 1301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federzug, RB2-NC, Tragfähigkeit (min/max) 0.5 bis 0.9 kg, ohne Arretierung, 1301
Federzug, RB2-NC, Tragfähigkeit (min/max) 0.5 bis 0.9 kg, ohne Arretierung, 1301
Federzug, RB2-NC, Tragfähigkeit (min/max) 0.5 bis 0.9 kg, ohne Arretierung, 1301
Federzug, RB2-NC, Tragfähigkeit (min/max) 0.5 bis 0.9 kg, ohne Arretierung, 1301
Artikel-Nr.:
     4502-07L7416
Hersteller:
     Aero-Motive
Herst.-Nr.:
     RB2-NC
EAN/GTIN:
     4099891447960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugaufhängung
Aufroller
Aufrollautomat
Aufziehvorrichtung
Federzug, 1301730092, Aero-Motive Aero-Motive Light Industrial Duty Federzug, Traglast 0,5-0,9 Kg
Weitere Informationen:
Arretierung:
ohne Arretierung
Ausführung:
Federzug
Gehäusematerial:
Kunststoff
Tragfähigkeit max.:
0.9 kg
Tragfähigkeit min.:
0.5 kg
Federbruchsicherung:
Nein
Seilauszug:
1.6 m
manuelle Arretierung:
Nein
Absturzsicherung:
Nein
Tragseil:
Verzinkt und ummantelt
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aero-Motive
H18110013
ab € 8,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.