Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischauflage 11201-bl, blau, Rolle m. 2,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischauflage 11201-bl, blau, Rolle m. 2,0 m
Tischauflage 11201-bl, blau, Rolle m. 2,0 m
Artikel-Nr.:
     4502-07L7807
Hersteller:
     Kager
Herst.-Nr.:
     RS111201BLAU00
EAN/GTIN:
     4099891436469
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkstattausstattung
Arbeitsunterlage
Tischauflage
Antirutschauflage
Lieferung als Rollen mit 2,0 m, Rutschfeste Tischauflagen Typ 111201. Gleichzeitig geräuschdämpfend, unbegrenzt wirksam und einfach zum Reinigen mit Leitungswasser, widerstandsfähig gegen viele chemische Einflüsse, wie viele Säuren, Laugen usw; Breite: 400 mm, Typ: 11201–bl, blau, Rolle m. 2,0 m
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tischauflage
Breite:
400 mm
Farbe:
blau
Länge:
2000 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,14*
€ 117,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,78*
€ 115,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,52*
€ 104,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,58*
€ 100,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.