Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stein-/Betonbohrer, Ø 4 mm, 85 mm, Spirallänge 50 mm, DIN 8039, 57504


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stein-/Betonbohrer, Ø 4 mm, 85 mm, Spirallänge 50 mm, DIN 8039, 57504
Stein-/Betonbohrer, Ø 4 mm, 85 mm, Spirallänge 50 mm, DIN 8039, 57504
Artikel-Nr.:
     4502-07L8100
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     57504
EAN/GTIN:
     4000146575048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Stein- und Betonbohrer nach DIN 8039 ISO 5468 Typ Projahn SuperSchlag PLUS 57500. In hoher Präzision, für höchste Beanspruchung, mit langer Haltbarkeit, einsetzbar in Bohrhämmer mit Universal-Bohrfutter und in jeder normalen Schlagbohrmaschine zum Dreh- oder Schlagbohren in Mauerwerk, Naturstein, Fliesen und Beton. Der Bohrer hat einen zylindrischen Schaft und ist aus vergütetem Spezialstahl hergestellt, der eine gleichmäßige Härte und Zähigkeit gewährleistet. Die Bohrkopfkonstruktion mit volleingebetteter, spezieller Hartmetallplatte, hat die gleiche Qualität der speziellen Hammerbohrer und garantiert eine hohe Standzeit. Die asymmetrische Spiralform fördert schnell und ohne Verpressung das anfallende Bohrmehl. Technische Merkmale (Nennmaß (Durchmesser), Arbeitslänge (Sp)/Gesamtlänge (L)): D 4,0 mm, Sp 50/L 85 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stein-/Betonbohrer
Durchmesser:
4 mm
Länge:
85 mm
Norm:
DIN 8039
Spirallänge:
50 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, Akku-Schlagbohrmaschine, Akkuschlagbohrmaschine, Betonbohrer, Schlagbohrer, Steinbohrer, akku bohr und meißelhammer, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Elektro-Werkzeugzubehör, Bohrereinsatz, Bohrmaschinenwerkzeugeinsatz, Bohrer, Werkzeugeinsatz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 3,17*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,13*
€ 3,18*
1
€ 5,90*
ab € 1,88*
€ 3,25*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,22*
€ 3,31*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,39*
€ 3,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.