Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Gewindebohrer, 13 mm, Schaft-Ø 3.3 mm, M4, Spirallänge 13 mm, DIN 352, 20032


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Gewindebohrer, 13 mm, Schaft-Ø 3.3 mm, M4, Spirallänge 13 mm, DIN 352, 20032
HSS-Gewindebohrer, 13 mm, Schaft-Ø 3.3 mm, M4, Spirallänge 13 mm, DIN 352, 20032
Artikel-Nr.:
     4502-07L9422
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     20032
EAN/GTIN:
     4099891378196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
UNC-Gewindebohrer
regel-gewindebohrer m4
HSS-Gewindebohrer Typ EXACT 20. Profilgeschliffen und hinterschliffen, Bauart gemäß DIN für Handgewindebohrer, einsetzbar für Hand- und Maschinenanwendungen, zum Schneiden fertiger und lehrenhaltiger Gewinde in einem Arbeitsgang. Ausführung mit metrischem Gewinde für Sacklöcher Typ 2003. Nach DIN 352, 2 Gang-Anschnitt Form C und Rechtsspirale 35°. Technische Merkmale (Typ, Gewinde, Steigung/St (bei metrisch) bzw. Gangzahl/GZ (bei UNC und Pg)): 20032, M 4, St 0,7
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindebohrer
Gewindegröße:
M4
Gewindesteigung:
0.7 mm
Länge:
13 mm
Norm:
DIN 352
Schaftdurchmesser:
3.3 mm
Spirallänge:
13 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0045 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: unc gewindebohrer, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Elektro-Werkzeugzubehör, Bohrereinsatz, Bohrmaschinenwerkzeugeinsatz, Bohrer, High-speed-steel Bohrer, HSS-Bohrer, Werkzeugeinsatz, Gewindebohrer, Mutterbohrer, Gewindebohrwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.