Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Gewindebohrer, 56 mm, M8, Spirallänge 22 mm, DIN 352, 20035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Gewindebohrer, 56 mm, M8, Spirallänge 22 mm, DIN 352, 20035
HSS-Gewindebohrer, 56 mm, M8, Spirallänge 22 mm, DIN 352, 20035
Artikel-Nr.:
     4502-07L9425
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     20035
EAN/GTIN:
     4099891378226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
UNC-Gewindebohrer
regel-gewindebohrer m8 din 376
HSS-Gewindebohrer Typ EXACT 20. Profilgeschliffen und hinterschliffen, Bauart gemäß DIN für Handgewindebohrer, einsetzbar für Hand- und Maschinenanwendungen, zum Schneiden fertiger und lehrenhaltiger Gewinde in einem Arbeitsgang. Ausführung mit metrischem Gewinde für Sacklöcher Typ 2003. Nach DIN 352, 2 Gang-Anschnitt Form C und Rechtsspirale 35°. Technische Merkmale (Typ, Gewinde, Steigung/St (bei metrisch) bzw. Gangzahl/GZ (bei UNC und Pg)): 20035, M 8, St 1,25
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindebohrer
Gewindegröße:
M8
Gewindesteigung:
1.25 mm
Länge:
56 mm
Norm:
DIN 352
Spirallänge:
22 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.01512 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: unc gewindebohrer, regel-gewindebohrer din376, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Elektro-Werkzeugzubehör, Bohrereinsatz, Bohrmaschinenwerkzeugeinsatz, Bohrer, High-speed-steel Bohrer, HSS-Bohrer, Werkzeugeinsatz, Gewindebohrer, Mutterbohrer, Gewindebohrwerkzeug
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,59*
€ 8,05*
€ 4,00*
ab € 5,39*
€ 8,06*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 5,45*
€ 8,21*
6 Tage
11
€ 6,99*
ab € 12,91*
€ 18,34*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.