Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidführung, M3, DIN 223, 05191


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneidführung, M3, DIN 223, 05191
Schneidführung, M3, DIN 223, 05191
Artikel-Nr.:
     4502-07L9570
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     05191
EAN/GTIN:
     4099891378554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneideisen-Führung
Schneideisen-Halter
Schneideisenhalter
schneideisen-führung exact
Schneidführungen Typ EXACT 051. Hilfe zum Schneiden von Außengewinden mit Gewindeschneideisen-Halter DIN 225 (EN 22568) und Schneideisen DIN 223 (EN 22568), wenn schnelle und präzise Führung beim Gewindeschneiden erfolgen soll. Technische Merkmale (Typ, Größe (Gr.), für Schneideisen-Schneidmaße (M)): 05191, Gr. 1, M 3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schneidführung
Gewindegröße:
M3
Norm:
DIN 223
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schneideisenhalter, Werkzeuge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Gewindeschneider, Gewindeschneideisen, Schneidführung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,91*
€ 4,31*
12 Tage
nicht lagernd
8
€ 6,99*
ab € 2,90*
€ 4,32*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,90*
€ 4,32*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.