Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Steckdosenleiste, 3-fach, 2 m, 16 A, silber, 939628014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbau-Steckdosenleiste, 3-fach, 2 m, 16 A, silber, 939628014
Anbau-Steckdosenleiste, 3-fach, 2 m, 16 A, silber, 939628014
Artikel-Nr.:
     4502-07L9605
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     939628014
EAN/GTIN:
     4008224624633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
VersaDESK, Anbausteckdosenleiste, Typ B, mit 3 Schutzkontaktsteckdosen +2 x RJ45/11 (Cat 6 UTP), 220-250V, 50Hz, max. 3400 W, Profil eloxiertesAluminium, mit 2 Meter Anschlusskabel und 2m Datenkabel, IP20
Weitere Informationen:
Abschaltbar:
Nein
Anzahl der Steckdosen:
3
Breite:
62.5 mm
Farbe:
silber
Kabellänge:
2 m
Länge:
232 mm
Master-Slave:
Nein
Material:
Kunststoff
Nennstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Überspannungsschutz:
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
1.21 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tischsteckdose, Steckdosenleiste versenkbar, mehrfachsteckdose silber, mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose kopp, Haustechnik, Elektroinstallation, Schukosteckdose, Schukodosenleiste, Schuko-Steckdosenleiste, Schutzkontakt-Steckdosenleiste, Stromverteiler, Steckdose, Vielfachsteckdosenleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Schuko-Steckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 110,67*
€ 162,11*
€ 5,95*
ab € 130,69*
€ 162,12*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 132,26*
€ 163,86*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 133,04*
€ 172,87*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 169,36*
€ 206,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,87*
€ 205,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,53*
€ 200,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,02*
€ 180,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,21*
€ 176,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,04*
€ 158,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.