Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste, 12-fach, 2 m, 16 A, schwarz, 931305010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste, 12-fach, 2 m, 16 A, schwarz, 931305010
Steckdosenleiste, 12-fach, 2 m, 16 A, schwarz, 931305010
Artikel-Nr.:
     4502-07L9647
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     931305010
EAN/GTIN:
     4008224510349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
PROFIversal PA, 6+6-fach, mit 2-poligembeleuchtetenSchalter, je 6 Steckplätze front- undrückseitig, mit 45°gedrehten Töpfen, 44,45mm Topfabstand,universelleBefestigungsmöglichkeit, wiederanschließbar,ZuleitungH05VV-F3G1,5mm², 2m, mitSchutzkontakt-Winkelst
Weitere Informationen:
Abschaltbar:
Ja
Anzahl der Steckdosen:
12
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2 m
Länge:
482.6 mm
Master-Slave:
Nein
Material:
Kunststoff
Nennstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Überspannungsschutz:
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
1.32 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, 19 zoll steckdosenleiste, Haustechnik, Elektroinstallation, Schukosteckdose, Schukodosenleiste, Schuko-Steckdosenleiste, Schutzkontakt-Steckdosenleiste, Stromverteiler, Steckdose, Vielfachsteckdosenleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Schuko-Steckverbindung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 67,13*
€ 85,05*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,65*
€ 102,57*
Frei Haus
ab € 77,02*
€ 102,57*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 85,49*
€ 107,21*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 101,57*
€ 126,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,21*
€ 127,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,29*
€ 125,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,06*
€ 117,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,03*
€ 115,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.