| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-08F135 Herst.-Nr.: 42.0054 EAN/GTIN: 4099891762049 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steckerstift, 42.0054, Stäubli Electrical Connectors Steckerstift, CuZn, Au, Ø 0,8 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einpressschaft: | Rund | Kontaktoberfläche: | vergoldet | Länge: | 9.7 mm | Stiftdurchmesser: | 0.8 mm | Ursprungsland: | CH | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kontaktstift, Prüfstift, Schnittstellenprüfstift, Schnittstellenstift, Schnittstellenkontakt, Steckerstift, Messtechnik, Measurement Technology, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbind..., Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Stecker |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |