Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 mm Isoliertülle, Lötanschluss, gelb, 22.2070-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1 mm Isoliertülle, Lötanschluss, gelb, 22.2070-24
1 mm Isoliertülle, Lötanschluss, gelb, 22.2070-24
Artikel-Nr.:
     4502-08F164
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     22.2070-24
EAN/GTIN:
     4099889663044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborsteckverbinder
multi contact laborsteckverbinder
laborsteckverbinder
laborsteckverbinder gelb
Isoliertüllen dazu Typ MC KT1-S. Typ: KT1–S, gelb
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Isoliertülle
Bemessungsspannung:
30 VAC/60 VDC
Bemessungsstrom:
6 A
Durchmesser:
1 mm
Farbe:
gelb
Länge:
12 mm
max. Kabeldurchmesser:
1.7 mm
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Hülse, Isolationstülle, Isolierschutztülle, Isoliertülle, Kabelisolierhülse, Kabelisoliertülle, Schutztülle, Tülle, Steckverbinder, Steckverbindung, Flachsteckverbinder, Flachsteckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung, Labor- und Messtechniksteckverbinder-Zubehör, Zubehör für Labor- und Messtechniksteckverbinder, Steckverbinderzubehör, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
22.1008
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.