Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippschalter, schwarz, 1-polig, rastend, Ein-Aus, 10 A/250 VAC, versilbert, 1811


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippschalter, schwarz, 1-polig, rastend, Ein-Aus, 10 A/250 VAC, versilbert, 1811
Kippschalter, schwarz, 1-polig, rastend, Ein-Aus, 10 A/250 VAC, versilbert, 1811
Artikel-Nr.:
     4502-08G400
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1811.1102
EAN/GTIN:
     4099889179781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter ein-aus 1-polig
Kippschalter Baureihe 1810 Typ Marquardt 1811.../1812.../1818.../1819. Ein- oder zweipolig, mit ausgeprägter Betätigungscharakteristik; Schaltleistung: siehe Tabelle, Übergangswiderstand (Neuzustand): <100 m Ohm (1,0 A/12 VDC), Isolationswiderstand (Neuzustand): >100 M Ohm (500 VDC), Kriechstromfestigkeit: PTI 250, Schutzart: IP 40, geeignet für Geräte der Schutzklasse II, Anschlussart: Steckanschluss 4,8 x 0,8 mm, Material Betätiger und Gehäuse: PA, Kontakte: Ag, Anschlüsse: versilbert, Entflammbarkeit: UL 94 V-2, Montage: durch Rastbefestigung für Wanddicken von 0,75 bis 3,0 mm, Umgebungstemperatur: –20 bis +55 °C (Anschlussseite bis +100 °C), Prüfzeichen: ENEC, UL, CSA. Ausschalter. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Schaltfunktionen Aus (A), Ein (E), Schaltleistung): 1811.1102, 1-polig, E-A, 10 (4,0) A/250 VAC 1E4
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker
Bauform:
stehend
Befestigungsart:
Zentralbefestigung
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
schwarz
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
rastend
Schaltleistung:
10 A/250 VAC
Schaltstellung:
Ein-Aus
Schutzart (Betätigungsseite):
IP40
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00356 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, hebelschalter ein aus, Schalter, Netzschalter, Ausschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,12*
€ 3,38*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,84*
€ 3,39*
2 Tage
1273
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 4,86*
7 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 15,71*
€ 22,68*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
396508
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.