Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 3-polig, RM 5.08 mm, 0,75-4,0 mm², 17 A, Schraubanschluss,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 3-polig, RM 5.08 mm, 0,75-4,0 mm², 17 A, Schraubanschluss,
Leiterplattenklemme, 3-polig, RM 5.08 mm, 0,75-4,0 mm², 17 A, Schraubanschluss,
Artikel-Nr.:
     4502-08H404
Hersteller:
     WECO
Herst.-Nr.:
     10877003
EAN/GTIN:
     4099891037741
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 3-polig
leiterplattenklemme
Anschlussklemmen Typ Weco Mit Lötstiften für Leiterplattenmontage und Schraubanschlüssen; Ausführung: Anreihbar ohne Polverlust und unter Einhaltung des Rastermaßes. Gehäuse: PA, grau, UL 94 V-0, Klemmkörper: Messing, verzinnt, Drahtschutz: Zinnbronze, Schraube: M 2,6, Stahl, verzinkt, Lötstift: 1,0 mm, Cu, verzinnt, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm, Bemessungsstrom: 17,5 A, Bemessungsspannung: 250 V (2-8-polig Typ 940), 200 V (10-20-polig Typ 940), 160 V (Typ 941/950/951) nach EN 60664-1, Klemmbereich: ohne Drahtschutz bis 2,5 mm eindrähtig, mit Drahtschutz bis 1,5 mm feindrähtig, Temperaturbeständigkeit: –40 bis +100 °C, Zulassungen: SEV, UL, CSA. Ausführung mit Rastermaß 5,08 mm und Drahteingang waagrecht zur Leiterplatte. Schraubenbetätigung: von oben. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Ausführung, Länge (L)): 940/03, 3-polig, ohne DS, L 15,24 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22-14
Breite:
8 mm
Farbe:
grau
Höhe:
15.7 mm
Leiterquerschnitt:
0,75-4,0 mm²
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
17 A
Polzahl:
3-polig
Rastermaß:
5.08 mm
Tiefe:
11.5 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00284 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: weco leiterplattenklemmen, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.