Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 2-polig, RM 5.08 mm, 2,5 mm², 17 A, Schraubanschluss, grau,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 2-polig, RM 5.08 mm, 2,5 mm², 17 A, Schraubanschluss, grau,
Leiterplattenklemme, 2-polig, RM 5.08 mm, 2,5 mm², 17 A, Schraubanschluss, grau,
Leiterplattenklemme, 2-polig, RM 5.08 mm, 2,5 mm², 17 A, Schraubanschluss, grau,
Artikel-Nr.:
     4502-08H452
Hersteller:
     WECO
Herst.-Nr.:
     20877102
EAN/GTIN:
     4099891037864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
weco leiterplattenklemmen
leiterplattenklemme
Anschlussklemmen Typ Weco Mit Lötstiften für Leiterplattenmontage und Schraubanschlüssen; Ausführung: Anreihbar ohne Polverlust und unter Einhaltung des Rastermaßes. Gehäuse: PA, grau, UL 94 V-0, Klemmkörper: Messing, verzinnt, Drahtschutz: Zinnbronze, Schraube: M 2,6, Stahl, verzinkt, Lötstift: 1,0 mm, Cu, verzinnt, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm, Bemessungsstrom: 17,5 A, Bemessungsspannung: 250 V (2-8-polig Typ 940), 200 V (10-20-polig Typ 940), 160 V (Typ 941/950/951) nach EN 60664-1, Klemmbereich: ohne Drahtschutz bis 2,5 mm eindrähtig, mit Drahtschutz bis 1,5 mm feindrähtig, Temperaturbeständigkeit: –40 bis +100 °C, Zulassungen: SEV, UL, CSA. Ausführung mit Rastermaß 5,08 mm und Drahteingang senkrecht zur Leiterplatte. Schraubenbetätigung: seitlich. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Ausführung, Länge (L)): 941-DS/02, 2-polig, mit DS, L 10,16 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22-14
Farbe:
grau
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Nennspannung:
160 V
Nennstrom:
17 A
Polzahl:
2-polig
Rastermaß:
5.08 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00225 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme 2-polig, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,46992* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 151,18*
€ 179,9042
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 148,72*
€ 176,9768
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 142,96*
€ 170,1224
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 133,55*
€ 158,9245
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 117,48*
€ 139,8012
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.