Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme, 1-polig, 2,5 mm², Klemmstellen: 1, natur, Schraubanschluss, 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussklemme, 1-polig, 2,5 mm², Klemmstellen: 1, natur, Schraubanschluss, 10
Anschlussklemme, 1-polig, 2,5 mm², Klemmstellen: 1, natur, Schraubanschluss, 10
Anschlussklemme, 1-polig, 2,5 mm², Klemmstellen: 1, natur, Schraubanschluss, 10
Artikel-Nr.:
     4502-08H702
Hersteller:
     Adels Contact
Herst.-Nr.:
     503 SI/1 DS
EAN/GTIN:
     4099891041137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
anschlussklemme
Anschlussklemme, mit Sicherungshalter 5 x 20 mm Typ Adels-Contact 503 Si/1DS 1-polig, mit Drahtschutz. Die Klemme hat zusätzlich einen seitlich angeformten Halter für Feinsicherungen 5 x 20 mm. Alle Kontaktteile sind berührungssicher eingebaut entsprechend VBG4, VDE 0106 (Teil 100) und VDE 0470 (Teil 1). Die einpolige Ausführung Si/1 ist anreihbar an die mehrpoligen Klemmen wodurch die 2- und 3-poligen Klemmen um jede beliebige Zahl von Sicherungshaltern erweitert werden kann. Isolierteil: Polyamid 6.6, grau (Griff schwarz) Nennspannung: Sicherungshalter 250 V, Verbindungsklemme 400 V Nennstrom: Sicherungshalter 10 A nach EN 60127-6, Klemme (EN 60598/EN 60998) 16/24 A Klemmbereich: mit Drahtschutz bis 2,5 qmm Zulassungen: VDE, UL
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
1
Ausführung:
Anschlussklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22-12
Farbe:
natur
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Nennstrom:
10 A
Polzahl:
1-polig
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.0058 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Sicherungsklemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.