Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 3-polig, RM 5.08 mm, 0,14-2,5 mm², 16 A, Schraubanschluss,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 3-polig, RM 5.08 mm, 0,14-2,5 mm², 16 A, Schraubanschluss,
Leiterplattenklemme, 3-polig, RM 5.08 mm, 0,14-2,5 mm², 16 A, Schraubanschluss,
Artikel-Nr.:
     4502-08H8502
Hersteller:
     WECO
Herst.-Nr.:
     10801303
EAN/GTIN:
     4099891038212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 3-polig
leiterplattenklemme
Anschlussklemme Typ Weco Mit Lötstiften für Leiterplattenmontage und Schraubanschluss mit Liftsystem. Schwalbenschwanzprofile erlauben das Zusammenstecken zu höheren Polzahlen und unterschiedlichen Bauformen. Leistenlänge: 16,24 mm Gehäuse: zähhartes Polyamid, selbstverlöschend Platinenlochdurchmesser: 1,2 mm Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm²
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26-14
Farbe:
grau
Höhe:
13.5 mm
Kontaktabstand:
RM 5/5,08
Leiterquerschnitt:
0,14-2,5 mm²
Nennspannung:
300 V
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
3-polig
Rastermaß:
5.08 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: weco leiterplattenklemmen, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.