Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 4-polig, RM 5 mm, 0,14-2,5 mm², 16 A, Schraubanschluss, gra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 4-polig, RM 5 mm, 0,14-2,5 mm², 16 A, Schraubanschluss, gra
Leiterplattenklemme, 4-polig, RM 5 mm, 0,14-2,5 mm², 16 A, Schraubanschluss, gra
Artikel-Nr.:
     4502-08H8514
Hersteller:
     WECO
Herst.-Nr.:
     10801404
EAN/GTIN:
     4099891038243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
weco leiterplattenklemmen
leiterplattenklemme
Anschlussklemme Typ Weco Mit Lötstiften für Leiterplattenmontage und Schraubanschluss mit Liftsystem. Schwalbenschwanzprofile erlauben das Zusammenstecken zu höheren Polzahlen und unterschiedlichen Bauformen. Leistenlänge: 20 mm Gehäuse: zähhartes Polyamid, selbstverlöschend Platinenlochdurchmesser: 1,2 mm Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm²
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26-14
Farbe:
grau
Höhe:
13.5 mm
Kontaktabstand:
RM 5/5,08
Leiterquerschnitt:
0,14-2,5 mm²
Nennspannung:
300 V
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
5 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00355 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme grau, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.