Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 3-polig, RM 5.08 mm, 0,14-2,5 mm², 16 A, Schraubanschluss,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 3-polig, RM 5.08 mm, 0,14-2,5 mm², 16 A, Schraubanschluss,
Leiterplattenklemme, 3-polig, RM 5.08 mm, 0,14-2,5 mm², 16 A, Schraubanschluss,
Artikel-Nr.:
     4502-08H8562
Hersteller:
     WECO
Herst.-Nr.:
     20801303
EAN/GTIN:
     4099891038298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 3-polig
leiterplattenklemme
Anschlussklemme Typ Weco Mit Lötstiften für Leiterplattenmontage und Schraubanschluss mit Liftsystem. Schwalbenschwanzprofile erlauben das Zusammenstecken zu höheren Polzahlen und unterschiedlichen Bauformen. Leistenlänge: 16,24 mm Gehäuse: zähhartes Polyamid, selbstverlöschend Platinenlochdurchmesser: 1,2 mm Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm²
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26-14
Farbe:
grau
Höhe:
8 mm
Kontaktabstand:
RM 5/5,08
Leiterquerschnitt:
0,14-2,5 mm²
Nennspannung:
300 V
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
3-polig
Rastermaß:
5.08 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.026 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: weco leiterplattenklemmen, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,68924* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 219,06*
€ 260,6814
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 218,32*
€ 259,8008
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 210,32*
€ 250,2808
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 194,42*
€ 231,3598
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 172,31*
€ 205,0489
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.