Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlenschloss, Stufe 4, Bügel (H) 34.8 mm, Messing, (B) 40 mm, K11040D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahlenschloss, Stufe 4, Bügel (H) 34.8 mm, Messing, (B) 40 mm, K11040D
Zahlenschloss, Stufe 4, Bügel (H) 34.8 mm, Messing, (B) 40 mm, K11040D
Artikel-Nr.:
     4502-08L1044
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K11040D
EAN/GTIN:
     5013969900033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Messing-Zahlenschlösser Typ C.K Kasp K110. Vorhängeschloss mit 3-stelligem Zahlencode bei Schlossbreite 20 und 30 mm, 4-stelligem Zahlencode bei Schlossbreite 40 mm. Technische Merkmale (Typ, Sicherheitsstufe, Schlossbreite, Bügeldurchmesser, innere Bügelhöhe): K11040D, 4, 40 mm, 6,0 mm, 34,8 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zahlenschloss
Breite:
40 mm
Bügeldurchmesser:
6 mm
Bügelinnenhöhe:
34.8 mm
Material:
Messing
Sicherheitsstufe:
4
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.262 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, messing bügelschloss, bügelschloss kasp, bügelschloss bügelstärke 6mm, Computer, Computerzubehör, Schloss, Werkstattausstattung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,92*
€ 15,25*
15 Tage
nicht lagernd
€ 3,79*
ab € 10,93*
€ 15,26*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 13,88*
€ 20,05*
€ 5,95*
ab € 12,97*
€ 21,18*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 16,36*
€ 24,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.