Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42 HE Serverschrank, (H x B x T) 1969 x 800 x 1200 mm, IP20, Stahlblech, lichtgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
42 HE Serverschrank, (H x B x T) 1969 x 800 x 1200 mm, IP20, Stahlblech, lichtgr
42 HE Serverschrank, (H x B x T) 1969 x 800 x 1200 mm, IP20, Stahlblech, lichtgr
Artikel-Nr.:
     4502-08L1133
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     01.157.011.1-028
EAN/GTIN:
     4099889577624
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Vertiv™ Knürr® MIR2 – Serverschrank Ausstattung- Mit festem 19’‘-Einbau frontseitig und rückseitigfür Einbauten nach IEC 297-3, Perforierte einflügelige Front- und Rücktür, Spezielle 19’‘ Serverprofile zur Aufnahme aller handelsüblichen 19’‘ Server, Einbauten nach IEC 297-3, Kabeleinführung über Boden und über Deckel, Kabeleinführung am Deckel rückseitig komplett demontierbar, dadurch Deckelmontage bzw. -demontage nach der Verkabelung möglich, Rangierraum: Frontseitig 80 mm, Belastbarkeit: 8000 N statisch, Schutzart: IP 20, Prüfungen: Erdung nach VDE 0100 T 540, Erdung nach DIN EN 60950, IP Test nach EN 60529, Material/ Oberfläche: Grundgestell Strangpressprofil Aluminium, Eckverbinder Aluminium-Druckguss blank, Verkleidungsteile Stahlblech verzinkt, pulverbeschichtet Struktur, Türen Stahlblech, pulverbeschichtet Struktur, 19’‘ Profile, Stahlblech 2,0 mm, verzinkt, Farbe: x =.1 Sichtflächen und Verkleidungsteile RAL 7035 lichtgrau, x =.8 Sichtflächen und Verkleidungsteile RAL 7021 schwarzgrau, Lieferumfang: 1 x Grundgestell, 4 x 19’‘ Serverprofile Stahlblech inkl. HE Markierung, 2 x Seitenteile mit Schnellverschlüsse, 1 x Deckel mit Kabeleinführung hinten (dreiteilige Schiebeplatten, auch komplett zu öffnen), – 1 x Fronttür, einflügelig mit Griff und Aufnahme für Schließzylinder, 1 x Rücktür, einflügelig mit Griff und Aufnahme für Schließzylinder, 1 x Erdungsset, komplett (VDE 0100), 4 x Nivellierfüße. Lieferzustand: Montiert. Hinweis: Für Schubfächer, Ausziehböden und Einschubschienen bitte Profiladapter 01.147.640.9 mitbestellen
Weitere Informationen:
Ausführung:
42 HE Serverschrank
Breite:
800 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
1969 mm
Material:
Stahlblech
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
1200 mm
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
111 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, netzwerkschrank ral 7035, 19 zoll schrank, serverschrank vertiv, Computer, Computerzubehör, Gehäuse, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.814,02*
€ 3.058,53*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.819,02*
€ 3.059,43*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.059,43*
€ 3.640,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.022,75*
€ 3.597,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.908,79*
€ 3.461,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.836,56*
€ 3.375,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.819,02*
€ 3.354,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.