Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fühlerlehren, Zoll, 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fühlerlehren, Zoll, 100 mm
Fühlerlehren, Zoll, 100 mm
Fühlerlehren, Zoll, 100 mm
Fühlerlehren, Zoll, 100 mm
Artikel-Nr.:
     4502-08L1188
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3527 413
EAN/GTIN:
     5013969246223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fühlerlehre
Fühlerlehren-Satz
Fühlerlehrenfächer
Fühllehre
Fühlerlehren, T3527 413, C.K Tools Features Blätter aus gehärtetem Federstahl * Blätter einzeln mit Größenmarkierung * Fühlerblätter in Zoll, Größen: 2, 3, 4, 5, 6, 8,10, 12, 15, 20, 25, 30 & 35 tausendstel Zoll * Länge der Blätter: 100 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fühlerlehre
Material:
Stahl
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.069 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fühlerlehre 13 blatt, fühlerlehre, Werkzeuge, Messwerkzeug
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,14*
€ 9,08*
€ 6,90*
ab € 5,50*
€ 9,09*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,05*
€ 12,87*
1 Tag
11
€ 14,99*
ab € 8,35*
€ 13,27*
€ 8,95*
ab € 9,86*
€ 14,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.