Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fühlerlehren, Metrisch, 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fühlerlehren, Metrisch, 100 mm
Fühlerlehren, Metrisch, 100 mm
Fühlerlehren, Metrisch, 100 mm
Fühlerlehren, Metrisch, 100 mm
Artikel-Nr.:
     4502-08L1208
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3527M 413
EAN/GTIN:
     5013969246216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fühlerlehre
Fühlerlehren-Satz
Fühlerlehrenfächer
Fühllehre
Fühlerlehren, T3527M 413, C.K Tools Features Blätter aus gehärtetem Federstahl * Blätter einzeln mit Größenmarkierung * Metrische Fühlerblätter, Größen: 0,05 / 0,10 / 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 / 0,40 / 0,50 / 0,60 / 0,70 / 0,80 / 0,90 und 1,00 mm * Länge der Blätter: 100 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fühlerlehre
Material:
Stahl
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.069 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fühlerlehre, Werkzeuge, Messwerkzeug
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,29*
€ 7,77*
€ 4,00*
ab € 5,28*
€ 7,85*
€ 6,90*
ab € 5,63*
€ 9,01*
€ 5,95*
ab € 8,35*
€ 11,91*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,12*
€ 12,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.