| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-08L122 Herst.-Nr.: 00.005.232.2 EAN/GTIN: 4099891419714 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Laborwagen Typ Knürr ServoMobil mit verstellbarem Zwischenboden Mit hoher Tragkraft, vier Lenkrollen (zwei davon feststellbar), rutschhemmendem Belag und umlaufender Tischkante Belastbarkeit: 1800 N Gewicht: 26 kg Maße: B 660, H 806, T 495 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Laborwagen | Bestückung: | verstellbarem Zwischenboden | Breite: | 660 mm | ESD-Schutz: | Ja | Länge: | 900 mm | Material: | Stahl | Tiefe: | 580 mm | Ursprungsland: | CZ | Gewicht: | 26 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rollwagen, Werkstattausstattung, Werkstattwagen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |