Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitungshalter, transparent, (L) 55 mm, MH 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messleitungshalter, transparent, (L) 55 mm, MH 4000
Messleitungshalter, transparent, (L) 55 mm, MH 4000
Artikel-Nr.:
     4502-08L1238
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     MH 4000
EAN/GTIN:
     4099891420161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkstattausstattung
Kabelaufbewahrungen
Kabelaufhänger
Kabelträger
Passend für Montageschienen HS 15 bis HS 100
Weitere Informationen:
Ausführung:
Messleitungshalter
ESD-Schutz:
Nein
Farbe:
transparent
Länge:
55 mm
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,34*
€ 2,11*
€ 6,90*
ab € 1,38*
€ 2,14*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.