| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-08L1365 Herst.-Nr.: 107313 EAN/GTIN: 4099891386702 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Heißluftdüsen Typ Leister 10. Für Heißluftgebläse GHIBLI und GHIBLI AW; Rohrdurchmesser: 37 mm. Typ: 107.313, Löffelreflektor 25 × 30 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Löffelreflektor ø 36,5 mm, 33 x 27 mm, 90° abgewinkelt | Geeignet für: | Heißluftgebläse | Ursprungsland: | CH | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Heißgasdüse, Heißluftdüse, Reflektordüse, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Heißluftfön, Heißluftgebläse, Heißluftgebläse-Zubehör, Heißluftpistolen-Zubehör, Wärmeschrumpfwerkzeug |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |