Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellschweißdüse ø 8.0, Profil D, ø 3 mm für Rohrdüsen, 106989


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellschweißdüse ø 8.0, Profil D, ø 3 mm für Rohrdüsen, 106989
Schnellschweißdüse ø 8.0, Profil D, ø 3 mm für Rohrdüsen, 106989
Artikel-Nr.:
     4502-08L1419
Hersteller:
     Leister
Herst.-Nr.:
     106989
EAN/GTIN:
     4099891386788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötgerät
Lötwerkzeug
Lötgeräte-Zubehör
Gas-Lötspitze
Zubehör zu TRIAC AT. Typ: 106.989, Schnellschweißdüse 3,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schnellschweißdüse ø 8.0, Profil D, ø 3 mm
Geeignet für:
Rohrdüsen
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.023 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leister
141314
ab € 551,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.