Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftdüse ø 8 mm für Rohrdüsen, 106996


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftdüse ø 8 mm für Rohrdüsen, 106996
Heftdüse ø 8 mm für Rohrdüsen, 106996
Artikel-Nr.:
     4502-08L1422
Hersteller:
     Leister
Herst.-Nr.:
     106996
EAN/GTIN:
     4099891386818
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötgerät
Lötwerkzeug
Lötgeräte-Zubehör
Gas-Lötspitze
Heißluftdüsen Typ Leister 10. Für Heißluftgebläse GHIBLI und GHIBLI AW; Rohrdurchmesser: 37 mm. Typ: 106 996, Heftdüse (nur verwendbar mit Rohrdüse Ø 5,0 mm)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heftdüse ø 8 mm
Geeignet für:
Rohrdüsen
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leister
141314
ab € 549,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.