Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Andrückrolle, ABS, 30 mm für Heißluftgebläse, 119.348


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Andrückrolle, ABS, 30 mm für Heißluftgebläse, 119.348
Andrückrolle, ABS, 30 mm für Heißluftgebläse, 119.348
Artikel-Nr.:
     4502-08L1600
Hersteller:
     Weldy
Herst.-Nr.:
     119.348
EAN/GTIN:
     7612733193480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Andruckrollen
Profilandruckrolle
Rolle Antirutschbeschichtung
andruckrollen
Andrückrolle (ABS) 30 mm, 119.348, Weldy Andrückrolle (ABS) 30 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Andrückrolle, ABS, 30 mm
Geeignet für:
Heißluftgebläse
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.08 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Heißluftfön, Heißluftgebläse, Heißluftgebläse-Zubehör, Heißluftpistolen-Zubehör, Andruckrolle, Wärmeschrumpfwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.