Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneide, Plattenstärke 230 mm für STYRO-CUT 140, 160, 230, HSGM C-230, 27007005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneide, Plattenstärke 230 mm für STYRO-CUT 140, 160, 230, HSGM C-230, 27007005
Schneide, Plattenstärke 230 mm für STYRO-CUT 140, 160, 230, HSGM C-230, 27007005
Artikel-Nr.:
     4502-08L736
Hersteller:
     Hsgm
Herst.-Nr.:
     2700700536
EAN/GTIN:
     4006913841071
Suchbegriffe:
Styroporschneidegerät
Styroporschneider
styroporschneidegerät
Schneiden für Styroporschneider Typ HSGM STYRO-CUT. Typ: C-230, für Plattenstärke 230 mm, für STYRO-CUT 230
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.048 kg
Ausführung:
Schneide, Plattenstärke 230 mm
Geeignet für:
STYRO-CUT 140, 160, 230, HSGM C-230
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Heißschneidegerät, Heißschneider, Styroporschneider-Schneide, Schneidegerät, Schneidwerkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,50*
€ 58,48*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 40,62*
€ 58,50*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,88*
€ 121,12*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.