Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Drahtgewickelt, SMD 4527, 20 Ω, 2 W, ±1 %, WSC452720R00FEA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand, Drahtgewickelt, SMD 4527, 20 Ω, 2 W, ±1 %, WSC452720R00FEA
Widerstand, Drahtgewickelt, SMD 4527, 20 Ω, 2 W, ±1 %, WSC452720R00FEA
Widerstand, Drahtgewickelt, SMD 4527, 20 Ω, 2 W, ±1 %, WSC452720R00FEA
Artikel-Nr.:
     4502-09E1036
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     WSC452720R00FEA
EAN/GTIN:
     4099879200341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
SMD Widerstand
drahtwiderstand
SMD-Drahtwiderstände 0,5 bis 3,0 Watt Toleranz 1,0 % Typ Vishay/Dale WSC. Gekapselte Bauart, sehr stabil bei unterschiedlichen Umweltverhältnissen Mit 2,0 W in Bauform 4527 Typ WSC4527.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.00103 kg
Bauform:
SMD 4527
Höhe:
4.24 mm
Länge:
11.56 mm
Leistung:
2 W
max. Temperatur:
275 °C
min. Temperatur:
-65 °C
ohmscher Widerstand:
20 Ω
Technologie:
Drahtgewickelt
Temperaturkoeffizient:
±20 ppm/K
Toleranz:
±1 %
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 754,596*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.200 Stück (ab € 0,62883* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 920,952*
€ 1.095,93288
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 901,416*
€ 1.072,68504
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 851,16*
€ 1.012,8804
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 792,288*
€ 942,82272
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 754,596*
€ 897,96924
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.